Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Personalakte, 250 g Karton, für A4, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe Personalakte, 250 g Karton, für A4, grau
Hängemappe Personalakte, 250 g Karton, für A4, grau
Hängemappe Personalakte, 250 g Karton, für A4, grau
Hängemappe Personalakte, 250 g Karton, für A4, grau
Hängemappe Personalakte, 250 g Karton, für A4, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-300410085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     300410085
EAN/GTIN:
     4002432336951
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hänge-Hefter
Hängehefter
Leitz Hängemappe Personalakte, seitlich offen. Fünf Fächer mit je einer kaufmännischen Heftung, eine Dehntasche. Integrierte Prospekthülle mit vorgedrucktem Register oder Blankorückseite zur eigenen Beschriftung. Folientasche für Foto im Innendeckel, mit einschiebbaren Hängeschienen und versenkbaren Reitern mit auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Karton 250 g/qm (RC), außen veredelt durch PP-Hochglanzkaschierung. Für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
außen veredelt durch PP-Hochglanzkaschierung, mit einschiebbaren Hängeschienen und versenkbaren Reitern mit auswechselbaren Blanko-Schildchen
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
5 Fächern mit je einer Heftung, 1 Dehntasche, integrierte Prospekthülle mit vorgedrucktem Register oder Blankorückseite zur eigenen Beschriftung, Folientasche für Foto im Innendeckel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.