Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Kataloghülle
>
Artikel
Privacy Prospekthülle Cosy, A4 Maxi, PP, einklappbarer Lochrand, 3 Stück, gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46680019
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46680019
EAN/GTIN:
4002432126156
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Leitz Privacy Prospekthülle Cosy. A4 Maxi. Oben offen. Blickdicht. Mit patentiertem ein- und ausklappbarem Lochrand. Mit langem Greifauschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen. Genarbt. Dokumentenecht. Mit Universallochung. Kapazität: für bis zu 150 Blatt. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: für A4 Maxi, 223 x 313 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Stärke:
0.20
Beschreibung der Besonderheiten:
Blickdicht. Mit patentiertem ein- und ausklappbarem Lochrand. Mit langem Greifauschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen. Genarbt.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Farbe:
gelb
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polypropylen
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
dokumentenecht:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
,
Kataloghülle
,
Känguruhülle
,
Kängurutasche
,
Prospekthüllen für Kataloge
,
Prospekthüllen mit Faltentasche
,
Abhefthülle
,
Klarsichthüllen mit Lochrand
,
Prospekthüllen
,
leitz prospekthüllen a4 oben offen genarbt
,
aktendeckel
,
aktendeckel kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,84*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, gelb
Leitz
53470019
ab € 11,95*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, gelb
Leitz
53480019
ab € 11,06*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Leitz
52590019
ab € 5,39*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Leitz
53581019
ab € 8,06*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, gelb
Leitz
53582019
ab € 11,60*
Ähnlich
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
53580019
ab € 3,72*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Leitz
44840019
ab € 14,70*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, gelb
Leitz
45270019
ab € 14,00*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, gelb
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, gelb
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, gelb
Leitz
39470019
ab € 13,83*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Leitz
70440019
ab € 30,10*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, gelb
Leitz
70420019
ab € 35,69*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, gelb
Leitz
70430019
ab € 72,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen