Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Super Premium, A4, dokumentenecht, 10 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-304144
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47343000
EAN/GTIN:
     4002432331963
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
klarsichthüllen mit lochrand
Leitz Prospekthülle Super Premium, oben offen, dokumentenecht, mit Universallochung und Daumenausschnitt. Material: PVC-Hartfolie, 0,08 mm. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Stärke:
0.08
Werkstoff:
PVC
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombinierter Einreißschutz mit Zughilfe
Farbe:
transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 8,75*
9 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 9,88*
1 Tag
251
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 10,04*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,49*
€ 10,10*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47340000
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.