|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-55320035 Herst.-Nr.: 55320035 EAN/GTIN: 4002432399734 |
| | |
|
|  |  |
 | Leitz Elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 1000 Heftklammern 5568. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: blau. Weitere Informationen:  |  | Typbezeichnung der Heftklammern: | e1 | Farbe: | blau | Art der Stromversorgung: | Netzteil | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 10 | Zertifikat/Zulassung: | CE | Ausführung der Heftungsart: | Fest | Beschreibung der Besonderheiten: | Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 1000 Heftklammern 5568 | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik | Werkstoff: | Metall mit Kunststoff | Heftleistung: | 10 | Garantiedauer: | 3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Garantie gewährt: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, elektrohefter leitz, elektro hefter |
|  |  |
| |