Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Economy, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-56094
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56094
EAN/GTIN:
     4001536560941
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Esselte Prospekthülle Economy, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, genarbt, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,043 mm. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genabt
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Stärke:
0.043
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5814009
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.