Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Prospekthülle 100% recycelt, A5, PP, dokumentenecht, genarbt, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-627495
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     627495
EAN/GTIN:
     4049793067537
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
esselte prospekthüllen a5
Esselte Prospekthülle 100% recycelt A5. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet), zu 100% recycelbar. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen. Der Anteil des recycleden Materials ist zertifiziert durch UL. Oben offen. Mit verstärktem Lochrand aus recycleder Folie. Dokumentenecht. Genarbt. Mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,07 mm. Format: 168 x 215 mm. Für DIN A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
farblos
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus 100% recycelter PP-Folie, zu 100% recycelbar. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen. Der Anteil des recycelten Materials ist zertifiziert durch UL.
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Stärke:
0.07
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,88*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,85*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,80*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,79*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,13*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.