Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office S P4, Partikelschnitt, 12 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80990000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80990000
EAN/GTIN:
     4002432130122
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz IQ Aktenvernichter Office S P4. Kompakter, elektrischer Aktenvernichter für kleine Büros mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 8 Minuten. Mit DC-Motor, extrem geräuscharm. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 12 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 14 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 280 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 356 x 423 x 238 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
356
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Leistungsaufnahme des Motors:
280
Rauminhalt für Schnittgut:
23
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Netzspannung:
230
Masse (Gewicht):
6,5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Dauerbetrieb 8 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Höhe:
423
Schnittgeschwindigkeit:
50
Tiefe:
238
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
weiß
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
80980000
ab € 108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.