Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB386015
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386015
EAN/GTIN:
     0013465386015
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave. Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Verwendung für Papierformat:
A4
Flächenmasse des Papiers:
240
Breite des Rückens:
3
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt/glänzend
Material der Rückseite:
Karton
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Rückseite:
schwarz
Dicke der Folie:
150
Farbe der Vorderseite:
transparent
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke der Folie:
150
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
€ 56,86*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
€ 90,83*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
€ 162,40*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
€ 91,24*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
€ 119,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.