| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-K55910EU Herst.-Nr.: K55910EU EAN/GTIN: 5028252599337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kensington Dokumentenhalter OfficeAssist. Multifunktional. Robuster Dokumentenhalter, Clipboard, Bücherständer, Stiftehalter und Smarthphone-Halter. Mit magnetischer Whiteboard-Oberfläche, beschreibbar und trocken abwischbar. Mit einem starken Clip für bis zu 50 Blatt DIN A4 im Hoch- oder Querformat. Gedruckte Unterlagen sind leicht erhöht für mehr Komfort beim Lesen und bearbeiten. Mit faltbaren Beinen. Mit integriertem Kabelmanagement zum Aufladen. VESA kompatibel. Material: High Impact Polystyrene (HIPS), Stahl. Format: 286 x 322 x 126 mm. Gewicht: 0,815 kg. Farbe: grau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | höhenverstellbar: | Nein | Werkstoff: | HIPS | Fußplatte vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformate: | A4 hoch und quer | Beschreibung der Besonderheiten: | Robuster Dokumentenhalter, Clipboard, Bücherständer, Stiftehalter und Smarthphone-Halter. Mit magnetischer Whiteboard-Oberfläche, beschreibbar und trocken abwischbar. Mit einem starken Clip für bis zu 50 Blatt DIN A4 | Neigungsverstellung vorhanden: | Nein | Farbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |