Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 50 x 10000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-LS50
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LS50
EAN/GTIN:
     4016946063654
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberflächen. Format: 50 x 10000 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
beschriftbar:
Ja
Breite:
50
Stärke:
0,8
Länge:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberfläche.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,483* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1665114
ab € 0,50*
Sonstiges
Franken
LS10
ab € 18,26*
Sonstiges
Franken
LS15
ab € 19,24*
Sonstiges
Franken
LS20
ab € 30,10*
Sonstiges
Franken
LS30
ab € 40,31*
Sonstiges
Franken
LS40
ab € 46,99*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.