Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Filz-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-PT331210
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
PT331210
EAN/GTIN:
4016946706070
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel). Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
45
beidseitig verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel).
Breite der Tafel:
60
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
leitz memoboard
,
filz pinnwand
,
memoboard schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Abdeckkappe für Ecke von X-tra! LIne Tafeln
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Ecken für X-tra! Line Tafeln VE=4 Stück
Franken
A1070/16
ab € 3,99*
Zubehör
Spiegelaufhängung für X-tra! Line Tafeln
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen