Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-PT830503
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
PT830503
EAN/GTIN:
4016946206402
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite der Tafel:
180
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
blau
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
filz pinnwand 150 x 120 cm
,
filz pinnwand
,
filz-pinnwand 150x120 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 203,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gleiterset, für Konferenzschienensystem PRO, inklusive Wandabstandshalter,silber
Franken
PSSA
ab € 76,05*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Franken
WS8150
ab € 72,84*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 2000 x 60 mm, silber
Franken
WS8200
ab € 81,88*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Franken
WS8300
ab € 98,13*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 4000 x 60 mm, silber
Franken
WS8400
ab € 159,80*
Zubehör
FRANKEN Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert, 100 Stk 112092-YY
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken Rollen ECO-UMRO für Moderationstafel 4 St./Pack.
Leitz
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken Standbein MTB8 Moderationstafel PRO
Leitz
MTB8
ab € 106,48*
Zubehör
Franken Tafelschiene PRO PSS8240 3fach 240cm
Leitz
PSS8240
ab € 189,78*
Zubehör
Franken Tafelschiene PRO PSS8300 3fach 300cm
Leitz
PSS8300
ab € 202,61*
Zubehör
Franken Tafelschiene PRO PSS8400 3fach 400cm
Leitz
PSS8400
ab € 285,54*
Zubehör
Franken Tafelschiene PRO PSS8500 3fach 500cm
Leitz
PSS8500
ab € 367,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen