Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 38, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 38, blau
Textliner 38, blau
Textliner 38, blau
Textliner 38, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-157751
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     157751
EAN/GTIN:
     9556089005869
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 38 blau. in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 0,3-1,0. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: blau.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
blau
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe:
blau
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in Stiftform mit Clip, Universaltinte auf Wasserbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
0,3-1,0
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Textliner 38
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 38
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 38
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
157707
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157763
ab € 0,39*
Sonstiges
Faber-Castell
157715
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157728
ab € 0,45*
Sonstiges
Faber-Castell
157721
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.