Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker, 5 Basisfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textilmarker, 5 Basisfarben
Textilmarker, 5 Basisfarben
Textilmarker, 5 Basisfarben
Textilmarker, 5 Basisfarben
Artikel-Nr.:
     C1015-159520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159520
EAN/GTIN:
     4005401595205
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Textilmarker Basisfarben 5er BK. für viele Stoffe geeignet, farbbeständig und nicht auswaschbar. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Farbe der Kappe: weiß, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: weiß. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages: 30 °C, Art des Fixierverfahrens: selbständig nach 24 Sunden oder nach dem Bügeln. 5er Blisterkarte
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Standardfarben
Material des Schaftes:
Kunststoff
Art des Fixierverfahrens:
selbständig nach 24 Sunden oder nach dem Bügeln
Beschreibung der Besonderheiten:
für viele Stoffe geeignet, farbbeständig und nicht auswaschbar
Strichstärke:
5
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Keilspitze
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
30
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textilmarker
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe der Kappe:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Standardfarben
Artikelbezeichnung:
Textilmarker
max. zul. Waschtemperatur des Farbauftrages:
30
Produkttypbezeichnung:
Standardfarben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.