Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, met.grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, met.grün
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, met.grün
uni Chalk PWE-5M Fenster-/Kreidemarker, 1.8-2.5mm, met.grün
Artikel-Nr.:
     C1015-186218
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186218
EAN/GTIN:
     4902778256428
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker UNI CHALK MARKER PWE-5M met.grün. nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Rund, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: metallic grün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1,8 - 2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic grün. Kreidemarker. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI CHALK PWE-5M
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1,8 - 2,5
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
metallic grün
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Rund
Kappe umsteckbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
metallic grün
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-5M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186207
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186210
ab € 1,81*
Sonstiges
Uni-Ball
186263
ab € 1,86*
Sonstiges
Uni-Ball
186247
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
186220
ab € 1,98*
Sonstiges
Uni-Ball
186217
ab € 1,98*
Sonstiges
Uni-Ball
186219
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186216
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186215
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186228
ab € 1,96*
Sonstiges
Uni-Ball
186221
ab € 1,85*
Sonstiges
Uni-Ball
186299
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
186211
ab € 1,81*
Sonstiges
Uni-Ball
186236
ab € 1,97*
Sonstiges
Uni-Ball
186201
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.