Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C400, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C400, Silber
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C400, Silber
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C400, Silber
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C400, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-C400SILVER
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C400SILVER
EAN/GTIN:
     8717371442712
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Neomounts Modell FPMA-C400SILVER ist ein dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (25°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 64 bis 104 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis TV. Kabel, und halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich und sauber. Neomounts FPMA-C400SILVER verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 35 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 600x400mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
25°
Schwenkbereich (Grad):
60°
Höhenverstellung:
64-104 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,46*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,20*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,58*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,49*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,74*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,61*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.