Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitordeckenhalter
>
Artikel
Neomounts Monitor-Deckenhalterung NM-C440D, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NM-C440DBLACK
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NM-C440DBLACK
EAN/GTIN:
8717371445997
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Deckenhalterung von Neomounts Modell NM-C440DBLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (25°) und dreh- (360°) Technologie ermöglicht ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 56 bis 91 Zentimetern*. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist.
Neomounts NM-C440DBLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 45 kg (2x). Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 400x400mm. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten * Die Neomounts NS-EP100BLACK ist eine Verlängerungsstange für die Deckenmontage-Modelle NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK und FPMA-C340BLACK. Diese Verlängerungsstange erlaubt es, die Höhe der Deckenhalterung um zusätzliche 107,5 cm zu verlängern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
45
Bildschirme:
2
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+5°, -20°
Rotation (Grad):
6°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
56-91 cm
... >
Neomounts
>
Decke
>
TV-/Monitor-Halterung
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm Deckenhalter
,
Monitor Deckenhalter
,
Monitordeckenhalter
,
TFT-Deckenhalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 263,17*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Weiß
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,16*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,21*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Silber
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,45*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,32*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Schwarz
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,25*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Silber
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,20*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,68*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335, Schwarz
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,63*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D, Schwarz
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,10*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D4, Schwarz
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,29*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D500, Schwarz
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,46*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Schwarz
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,27*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Silber
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,24*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Weiß
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen