Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, aus HIPS-Kunststoff, 440x340x100 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze, aus HIPS-Kunststoff, 440x340x100 mm, schwarz
Fußstütze, aus HIPS-Kunststoff, 440x340x100 mm, schwarz
Fußstütze, aus HIPS-Kunststoff, 440x340x100 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-8880
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8880
EAN/GTIN:
     4007735088804
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Aus HIPS-Kunststoff. Fußplatte mit Massagefunktion, rutschfest. Ergonomisch geformt, 3-fach höhenverstellbar 11, 14 und 17 cm, stufenlos neigungsverstellber (0° bis 30°). Größe: 440 x 340 x 100 mm (B x T x H). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Produkttypbezeichnung:
Fußstütze
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisch geformt, 3-fach höhenverstellbar 11, 14 und 17 cm
Farbe:
schwarz
Höhe:
170
GTIN:
4007735088804
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Breite:
439
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
8880
beheizbar:
Nein
Werkstoff:
HIPS-Kunststoff
Tiefe:
330
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.