Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschwenktürenschrank, leer
Einschwenktürenschrank, leer
Einschwenktürenschrank, leer
Artikel-Nr.:
     C1033-ES09645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ES09645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Einschwenktürenschrank Eco schafft mehr Platz im Büro. Beim Öffnen verschwinden die verstärkten Einschwenktüren nahezu lautlos und komplett im Korpus, sodass die Türen im Büro keine Gänge mehr versperren. Für eine optimale Nutzung bieten wir Ihnen die Möglichkeit das Schrankinnere mit Fachböden, Pendelstangen und Hängeregistraturauszügen nach Belieben zu konfigurieren. Die Fachböden eignen sich neben der Aufbewahrung von Ordnern und anderen Dokumenten ebenfalls zur Aufhängung von Lateralhängemappen. Die Einschwenktürenschränke sind für alle gängigen Anwendungsbereiche geeignet und sorgen mit ihrem 3-Punktschließmechanismus für zusätzliche Sicherheit. Optimal eignen Sie sich für die raumsparende Planung Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH63 harmony
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,95*
€ 577,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.