Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotizen
>
Post-it
>
Post-It Index-Marker
>
Artikel
Post-it® Index Mini 683-5CBP, 11,9 x 43,2 mm, gelb, grün, lila, pink, türkis, 3 x 20 Haftstreifen im Spender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000034007
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
683-5CBP
EAN/GTIN:
04046719279197
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Extraschmal für mehr Struktur: Post-it® Index Mini sind extraschmale Haftstreifen zum Markieren von wichtigen Stellen in Ihren Dokumenten, Büchern oder Katalogen.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Gelb | Grün | Rosa | Violett
Produkttyp:
Index
Gesamtbreite:
11,9 mm
Gesamtlänge:
43,2 mm
... >
3M
>
Office-Produkte
>
Haftstreifen, Reiter und Page Marker
Weitere Suchbegriffe:
Index-Haftstreifen
,
Index-Streifen
,
Register-Etikett
,
Haftmarker
,
Haftstreifen
,
Signalstreifen
,
Haftstreifenspender
,
Post-It Index-Marker
,
Post-It Marker
,
wiederablösbare Etiketten
,
haftstreifenspender post-it
,
post-it marker
,
Markierstreifen
,
Notes Markers
,
mini post-it
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,95*
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,08* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen