Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Papierklebeband 235, Schwarz, 6 mm x 55 m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
3M™ Papierklebeband 235, Schwarz, 6 mm x 55 m
3M™ Papierklebeband 235, Schwarz, 6 mm x 55 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048965
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     235655
EAN/GTIN:
     00021200028373
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Imprägniertes Krepp-Klebeband für fotografische Arbeiten, wie Maskierung von Negativen, Verschluss an Filmkassetten. Gleichermaßen einzusetzen zu Stylingzwecken in der Automobil-Industrie.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Naturkautschuk
Gesamtbreite:
6,4 mm
Gesamtlänge:
55 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,42*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 160,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 238,51*
€ 283,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 234,42*
€ 278,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 217,88*
€ 259,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 207,64*
€ 247,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 202,09*
€ 240,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 196,54*
€ 233,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 190,98*
€ 227,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 185,43*
€ 220,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 160,42*
€ 190,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.