Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Chemikalienbindevlies Tücher P-110, 280 mm x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Chemikalienbindevlies Tücher P-110, 280 mm x 330 mm
3M™ Chemikalienbindevlies Tücher P-110, 280 mm x 330 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000088220
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     P110
EAN/GTIN:
     05010027142183
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevliestücher, ideal zum Beseitigen kleiner Verschüttungen und zum Abwischen verunreinigter Bereiche.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Bindevlies Tücher
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0948*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6332*
€ 1,94351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5932*
€ 1,89591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5332*
€ 1,82451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,4292*
€ 1,70075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,4142*
€ 1,6829
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2142*
€ 1,4449
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0948*
€ 1,30281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.