Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotizen
>
Post-it
>
Post-It Index-Marker
>
Artikel
Post-it® Index Mini 6835CBEU, 11,9 x 43,2 mm, gelb, lila, limonengrün, pink, türkis, 5 x 20 Haftstreifen
Menge:
Satz
Produktinformationen:
3M
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-480683
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
6835CBEU
EAN/GTIN:
03134375317085
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Überall griffbereit: Mit diesen fünf verschiedenfarbigen Post-it® Index Mini im praktischen Etui bringen Sie immer und überall Ordnung in Ihre Unterlagen – egal ob im Büro oder auf Reisen.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Rosa | Violett | Blau | Grün | Gelb
Produkttyp:
Index
Gesamtbreite:
11,9 mm
Gesamtlänge:
43,2 mm
... >
3M
>
Office-Produkte
>
Haftstreifen, Reiter und Page Marker
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
Haftnotizpult
,
Haftnotizspender
,
Etiketten-Register
,
Haftnotiz-Register
,
Haftnotizregister
,
Haftregister
,
Index-Haftstreifen
,
Index-Streifen
,
Register-Etikett
,
Haftmarker
,
Haftstreifen
,
Signalstreifen
,
Haftstreifenspender
,
Motiv-Haftmarker
,
Motiv-Haftstreifen
,
Motivhaftmarker
,
Motivhaftstreifen
,
Post-It Index-Marker
,
Post-It Marker
,
post-it haftnotiz
,
post-it marker
,
haftnotizspender gelb
,
Markierstreifen
,
Notes Markers
,
mini post-it
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
101
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,72*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,79*
Lager 52NSZ
2 Tage
22
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 5,15*
Lager 94QG7
2 Tage
199
pro Satz
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 5,22*
Lager 1682
1 Tag
125
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,72*
€ 5,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,20*
€ 5,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,96*
€ 4,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,82*
€ 4,55
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,65*
€ 4,34
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,80*
€ 3,33
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,56* pro Block)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen