Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018736414 Herst.-Nr.: 680-31 EAN/GTIN: 00021200718830 |
| |
|
| | |
| Mit Post-it® Index Haftstreifen mit Symbolen erregst du leicht Aufmerksamkeit und regst zum Handeln an. Hebe die Unterschriftenzeile mit einer Markierung hervor, damit wichtige Dokumente nie wieder ohne Unterschrift bleiben. Der leuchtend rote Pfeil zeigt dorthin, wo die Unterschrift benötigt wird. Weitere Informationen: | | Brand: | Post-it® | Produktfarbe: | Gelb | Produkttyp: | Index Symbole | Gesamtbreite: | 25,4 mm | Gesamtlänge: | 43,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, Hinweisschild Damen, Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, kunststoffregister 50teilig, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Markierstreifen, Notes Markers, mini post-it |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 2,54* | € 3,37* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 2,09* | € 3,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,11* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 50 Blätter (ab € 0,0508* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze | Mindestbestellmenge: 50 Sätze ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|