Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.05 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.05 mm
3M™ Transfer-Klebeband 9471LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100089547
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9471LE65
EAN/GTIN:
     05900422002499
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
3M™ Transer-Klebeband der Klebstoffserie 300LSE mit modifiziertem Acrylat-Klebstoff sind für Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind, insbesondere für niedrigenergetische Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 300LSE für niederenergetische Oberflächen
Gesamtbreite:
686 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, transfer klebeband, Transferband, doppelseitiges Transferklebeband, doppelseitiges hochleistungsklebeband, Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 588,735* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.369,56*
€ 1.629,7764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.300,99*
€ 1.548,1781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.241,07*
€ 1.476,8733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.192,08*
€ 1.418,5752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.177,47*
€ 1.401,1893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.