Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Index Promotion Pack, rot, grün, gelb, blau, 25.4 mm x 43.2 mm, 5 x 50 Haftstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/408/a013408j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/408/a013408j.jpg
Artikel-Nr.:
     C1066-7100227432
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-P5
EAN/GTIN:
     05902658115806
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Wichtige Informationen einfach markieren und hervorheben – mit Post-it® Index. Sie haften sicher, lassen sich rückstandsfrei ablösen und sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Nutze sie, um auf wichtige Passagen hinzuweisen oder um deine Arbeit zu indexieren, abzuheften oder farblich zu strukturieren – ob nun zu Hause, auf der Arbeit oder im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Rot | Grün | Gelb | Blau
Produkttyp:
Index
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
43,2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Blöcke (ab € 1,222* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.