Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Index Mini Metallic-Kollektion bedruckt, 11.9 mm x 43.2 mm, 5 x 20 Haftstreifen im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Post-it Index Mini Metallic-Kollektion bedruckt
3M Post-it Index Mini Metallic-Kollektion bedruckt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100228046
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     684-METAL
EAN/GTIN:
     05902658115981
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Wichtige Informationen einfach markieren und hervorheben – mit Post-it® Index. Sie haften sicher, lassen sich rückstandsfrei ablösen und sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Nutze sie, um auf wichtige Passagen hinzuweisen oder um deine Arbeit zu indexieren, abzuheften oder farblich zu strukturieren – ob nun zu Hause, auf der Arbeit oder im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gold | Silber
Produkttyp:
Index
Gesamtbreite:
11,9 mm
Gesamtlänge:
43,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.