Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Notes Face Designs, 70 mm x 70 mm, 2 x 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Emoji Klebezettel andere Mehrfarbig, Gelb 30 Blätter Selbstklebend
3M Emoji Klebezettel andere Mehrfarbig, Gelb 30 Blätter Selbstklebend
3M Emoji Klebezettel andere Mehrfarbig, Gelb 30 Blätter Selbstklebend
3M Emoji Klebezettel andere Mehrfarbig, Gelb 30 Blätter Selbstklebend
3M Emoji Klebezettel andere Mehrfarbig, Gelb 30 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     C1066-7100236592
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BC-2030-EMO-EU
EAN/GTIN:
     04054596856394
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Notes in Stanzform werden als Herzen, Sprechblasen, Blumen, Sterne, Face Designs und mehr in verschiedenen Farben geliefert. Die Post-it® Notes in Stanzform bestehen aus 100 % PEFC-zertifizierten Papierfasern.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb
Produkttyp:
Haftnotizen in Formen
Gesamtbreite:
79 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.