Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 7-fach Winkel Steckdosenleiste 230V für 19" Netzwerkschrank IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-18195
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18195
EAN/GTIN:
     4011160181955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Multi/Winkel Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Stecker für universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke
  • Die 3 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktwinkelstecker
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus einem stabilen Kunststoffgehäuse in standardisierter Bauweise. IP20 für die Verwendung im Innenbereich
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der 8-fachen Leiste haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander, ist mit einem erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet
  • Qualität: as – Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
7 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Höhe (Rack-Einheit):
1HE (44,45mm)
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Winkelsteckdose, IT Server Rack, Berührungsschutz, Ein Ausschalter, Steckmöglichkeiten, Montageclip
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18191
ab € 23,74*
Ähnlich
as - Schwabe
18192
ab € 27,10*
Ähnlich
as - Schwabe
18193
ab € 30,74*
Ähnlich
as - Schwabe
18190
ab € 25,21*
Ähnlich
as - Schwabe
18194
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.