Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Kabelbrücke 420x245x40 mm 2 Kanal Bogen 45° Kanalgröße 32x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63226
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63226
EAN/GTIN:
     4011160632266
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke aus Vollgummi

  • Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle
  • Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindren Stolperunfälle auf der Baustelle
  • aus nichtleitendem, robustem Vollgummi in schwarz/gelb Signalfarbe, Material ist UV- und hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig
  • geeignet für das überfahren durch Schwerlastverkeht bis zu 9 t Achslast, max. überfahrgeschwindigkeit 10km/h
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Länge:
420 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
40 mm
Kanalgröße je Kanal:
32 x 32 mm
Verbindungszapfen integriert:
ja
Gewicht:
4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63225
ab € 55,59*
Ähnlich
as - Schwabe
63227
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.