Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch


Menge:  Block  
Produktinformationen
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Kassenblock, 100 x 160 mm, A6, 2 x 50 Blatt/Buch
Artikel-Nr.:
     C1101-2835
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2835
EAN/GTIN:
     4004182028353
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
kassenblock
Kassenblock. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A6
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Anzahl der Blätter:
50
selbstdurchschreibend:
Ja
Herstellerartikelnummer:
2835
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
Papier
GTIN:
4004182028353
Anzahl der Durchschläge:
1
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48204000
Produkttypbezeichnung:
Kassenblock
Artikelbezeichnung:
Kassenformular
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
1. und 2. Blatt bedruckt, fortlaufend nummeriert
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Farbe des Durchschlages:
andresfarbig
Flächenmasse des Papiers:
60
Herstellerproduktbezeichnung:
Kassenformular
Herstellerprodukttyp:
Kassenblock
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenblock
Farbe der Durchschläge:
andresfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,30*
€ 1,55
pro Block
ab 10 Block
€ 0,97*
€ 1,15
pro Block
ab 50 Block
€ 0,81*
€ 0,96
pro Block
ab 100 Block
€ 0,77*
€ 0,92
pro Block
ab 200 Block
€ 0,76*
€ 0,90
pro Block
ab 20000 Block
€ 0,57*
€ 0,68
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.