Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Farbige Etiketten, 50 x 19 mm, 30 Bogen/540 Etiketten, blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot
Artikel-Nr.:
     C1101-51047
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     51047
EAN/GTIN:
     4004182510476
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Farbige Etiketten. Format: 50 x 19 mm. Klebstoff: permanent. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: blau, gelb, neongrün, neonorange, neonrot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 540 Etiketten
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
19
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
50
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten zur Handbeschriftung
GTIN:
4004182510476
Werkstoff:
Papier
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Höhe des Blattes:
130
Breite des Blattes:
130
Hersteller Art. Nr.:
51057
Produktverwendung:
Ohne Drucker, Aufkleber einfach und schnell per Hand beschriftbar
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Bunt sortierte Aufkleber für den unkomplizierten Gebrauch
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Ausführung des Etikettenträgers:
Einzelblatt Silikonträger
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
51057
Papierformat:
DIN B6 = 12,5 cm x 17,6 cm
Flächenmasse des Papiers:
145
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe des Etiketts:
19
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Etiketts:
50
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Zur Handbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.