Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Tischkarten, 110 x 40 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-C32253-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32253-25
EAN/GTIN:
     4004182242896
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
Tisch-Namensschild
Tischnamensschild
Tischkarten. Anwendung: Tischkarte, Meetings, Events, festliche Tafel. Format: 110 x 40 mm. Papiergewicht: 185 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Nutzen je Blatt:
4
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tischkarten
Höhe:
40
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-Laser-Kopier- und Colourlaser
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
110
Beschreibung der Besonderheiten:
Knickhilfe zum Aufstellen der Tischkarte
Flächenmasse des Papiers:
185
Produkt-Typbezeichnung:
Papiere
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182242896
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Papiere
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
C32253-25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3516* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.