| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-L6005-25 Herst.-Nr.: L6005-25 EAN/GTIN: 4004182608463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten in Sonderfarben. Anwendung: Kennzeichnen, Hervorheben. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: neonrot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | wieder ablösbar: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Höhe: | 297 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Neon-Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Herstellerartikelnummer: | L6005-25 | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | neonrot | Breite: | 210 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004182608463 | Herstellerprodukttyp: | Kennzeichnungsetiketten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, neon-etikett 210x297mm neonrot, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |