| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-L7263Y-25 Herst.-Nr.: L7263Y-25 EAN/GTIN: 4004182608432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten in Sonderfarben. Anwendung: Kennzeichnen, Hervorheben. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: neongelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 350 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Herstellerartikelnummer: | L7263Y-25 | Artikelbezeichnung: | Neon-Etiketten | Breite: | 99,1 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | neongelb | Höhe: | 38,1 | Produkttypbezeichnung: | Etikett | GTIN: | 4004182608432 | Werkstoff: | keine Angabe | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 14 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser und Kopierer | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Etikett | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Etikett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, universaletiketten gelb zweckform, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |