| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-L7651Y-25 Herst.-Nr.: L7651Y-25 EAN/GTIN: 4004182608395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten in Sonderfarben. Anwendung: Kennzeichnen, Hervorheben. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: neongelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.625 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-Drucker, Kopierer | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Höhe: | 212 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182608395 | Herstellerartikelnummer: | L7651Y-25 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Breite: | 381 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Farbe: | neongelb | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | Neon-Etiketten | Produkttypbezeichnung: | Etikett | Beschreibung der Besonderheiten: | sind für Adressänderungen oder Hinweise | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 65 | Herstellerprodukttyp: | Etikett | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Etikett | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, zweckform adressetiketten gelb, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |