| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-L7670Y-25 Herst.-Nr.: L7670Y-25 EAN/GTIN: 4004182608418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten in Sonderfarben. Anwendung: Kennzeichnen, Hervorheben. Format: Ø 63,5 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: neongelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Etikett | Artikelbezeichnung: | Neon-Etiketten | Höhe: | 297 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Farbe: | neongelb | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Herstellerartikelnummer: | L7670Y-25 | Durchmesser: | 63,5 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Adressänderungen oder Hinweise | Breite: | 210 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182608418 | Produkt-Typbezeichnung: | Etikett | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, universaletiketten gelb zweckform, etiketten rund avery, etiketten rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |