Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung anthrazit Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung anthrazit Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung anthrazit Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung anthrazit Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung anthrazit Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-795+2005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+2005+000
EAN/GTIN:
     4009729019801
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung anthrazit Befestigung
Weitere Informationen:
Höhe:
61
Breite:
53
Tiefe:
60
Farbe:
anthrazit
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Befestigung an der Wand. Passend für Produkte, die mit der Universalzwinge 1
Herstellerprodukttyp:
Befestigung
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Wandhalterung anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
0
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS Wandhalterung anthrazit
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Befestigung
Produkttypbezeichnung:
Befestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.