| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-940+3305+000 Herst.-Nr.: 940+3305+000 EAN/GTIN: 4009729061640 |
| |
|
| | |
| Novus ScreenMaster Frame 300x300, flache Wandbefestigung mit Arretierung für große Bildschirme, einfache Montage des Bildschirms durch Schnellverschluss-Funktion, Befestigung von Flachbildschirmen bis 30 kg, VESA-Standard 300x300, Wandabstand: von nur 30 mm bis 50 mm (in 5 Stufen realisierbar), aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschichtung, Garantie: 2Jahre Weitere Informationen: | | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 | min. Höhe: | 0 | neigbare Tragplatte vorhanden: | Nein | Art der Befestigung/Montage: | Wandmontage | Anzahl der Gelenke: | 0 | ausziehbare Tastaturbügel vorhanden: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Flachbildschirm Wandhalterung | max. Höhe: | 0 | Werkstoff: | Metall, pulverbeschichtet | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus ScreenMaster Frame 300x300 | Abmessung der Stellfläche: | Befestigungsstandard 300x300 | Farbe: | anthrazit | Tragfähigkeit: | 30 | max. Schwenkbereich: | 0 | max. Schwenkbereich der Tragplatte: | 0 | Ausladung: | 0 | Beschreibung der Besonderheiten: | Flache Wandbefestigung mit Arretierung für große Bildschirme | Artikelbezeichnung: | Novus ScreenMaster Frame 300x300 | Befestigungsart/Montage: | Wandmontage | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | Flachbildschirm Wandhalterung | Produkttypbezeichnung: | Flachbildschirm Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv novus, halterung tv |
| | |
| |