| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-3072703 Herst.-Nr.: 3072703 EAN/GTIN: 4902505373428 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift Progrex mit Clip. Mit voll versenkbarer Edelstahlspitze und integriertem Radiergummi. Gummierte Griffzone für einen rutschsicheren Halt. Ideal geeignet zum Schreiben und linearem Zeichnen. Mit passender Feinmine (3192/3199) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 71% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Minenstärke: 0,7 mm. Härtegrad: HB. Gehäusefarbe: Blau. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | blau | Lieferantenartikelnummer: | 3072703 | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Radierer vorhanden: | Ja | Lieferantenname: | Pilot | Herstellerartikelnummer: | H-127-SL-L-BG | Spitze voll versenkbar: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Radierer auswechselbar: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Bleistift | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu 70% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. | Stärke der Mine: | 0,7 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Garantie gewährt: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Mine federnd gelagert: | Ja | GTIN: | 4902505373428 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96084000 | Artikelbezeichnung: | Progrex | Produkt-Typbezeichnung: | Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller Art. Nr.: | H-127-SL-L-BG | Lieferanten-Artikelnummer: | 3072703 | Herstellerproduktbezeichnung: | Progrex | Herstellerprodukttyp: | Bleistift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |