Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C1110-120106
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120106
EAN/GTIN:
     4004675144379
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 310. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: orange.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 310
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Strichstärke:
2 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 310
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.