Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1110-120109
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120109
EAN/GTIN:
     4004675144430
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 310. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: pink.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 310
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 310
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.