Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1110-120209
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120209
EAN/GTIN:
     4004675145000
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 320. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: pink.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
4 mm
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 320
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 320
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 320
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.