Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Acrylmarker Paint-It 320, 4 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1110-120254
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120254
EAN/GTIN:
     4004675145109
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 320. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
Strichstärke:
4 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 320
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
wasserfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 320
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 320
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.