| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-BT5000CLVAL Herst.-Nr.: BT5000CLVAL EAN/GTIN: 4977766826655 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Kompatibel | Druckfarben: | Cyan, Magenta, Gelb | Versorgungstyp: | Kombi-Packung | Farbtintenpatronenanzahl: | 3 | Volumen Farbtinte: | 48.8 ml | Seitenergebnis Farbtinte: | 5000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-T 220; DCP-T 300; DCP-T 310; DCP-T 420 Series; DCP-T 420 W; DCP-T 425 W; DCP-T 426 W; DCP-T 500 W; DCP-T 510 W; DCP-T 520 Series; DCP-T 520 W; DCP-T 525 W; DCP-T 700 W; DCP-T 710 W; DCP-T 720 DW; MFC-T 800 W; MFC-T 810 W; MFC-T 910 DW; MFC-T 920 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |