Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BT6000BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BT6000BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother BT6000BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-BT6000BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BT6000BK
EAN/GTIN:
     4977766748759
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Brother Druckerpatrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W
Seitenergebnis schwarze Tinte:
6000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-T 300; DCP-T 500 W; DCP-T 700 W; MFC-T 800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.