Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-401 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-401 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Brother TC-401 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-401
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-401
EAN/GTIN:
     4977766614221
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
12 mm
Bandlänge:
7.7 m
Warentarifnummer (HS):
48219090
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf rot
Bandtyp:
TC
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
P-touch PT8E, PT500, PT2000, PT3000, PT5000

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.