Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-2420 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-2420 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2420 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2420 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2420 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2420 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-2420
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-2420
EAN/GTIN:
     4977766779494
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Original Brother TN-2420 Tonerkartusche in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.
Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Jumbo-Tonerkartusche von Brother TN-2420 – lohnt sich auf jeden Fall
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DCP-L2530DW DCP-L2510D HL-L2375DW HL-L2370DN HL-L2350DW HL-L2310D MFC-L2750DW MFC-L2730DW MFC-L2710DW MFC-L2710DN
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
OEM-Code:
TN-2420
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC):
4977766779494
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
356 mm
Paketgewicht:
656 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 2510 D; DCP-L 2530 DW; DCP-L 2537 DW; DCP-L 2550 DN; HL-L 2310 D; HL-L 2350 DW; HL-L 2357 DW; HL-L 2370 DN; HL-L 2375 DW; MFC-L 2710 DN; MFC-L 2710 DW; MFC-L 2710 DWF; MFC-L 2710 Series; MFC-L 2730 DW; MFC-L 2735 DW; MFC-L 2750 DW
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.