Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Magnet mit Griffknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6154896
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6154896
EAN/GTIN:
     4002390083102
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kegelmagnet
  • Großer Magnet mit großem Knopf
  • Stark: Hohe Haftkraft
  • Ideal: Im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Hinweisschilder oder Taschen
  • Grifffreundlich: Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm
  • Robust: Gehäuse aus Stahl, Knopf aus stabilem Kunststoff
  • Schonend: Unterseite des Ferrit-Magnets zum Schutz des Haftgrunds mit Filz versehen
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstand zwischen Magnet und Knopf 16 mm. Untereite des Magnets zum Schutz des Haftgrunds mt Filz versehen
Farbe:
hellsilber
Höhe:
24
Werkstoff:
Metall
Durchmesser:
36
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
5000
Herstellerproduktbezeichnung:
Kraft-Magnet mit Griffknopf
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.