| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6444243 Herst.-Nr.: 6444243 EAN/GTIN: 4002390065108 |
| |
|
| | |
| - Top Qualität, moderne, frische Farben
- Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Designed by MAUL
- Widerstandsfähig: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz
- Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- Quer- oder Hochformat
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Inklusive Montagematerial
- Verpackung recycelbar
- Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut | Farbe: | orange | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | Pinnfähige Textil-Oberfläche | Masse Gewicht: | 5,55 | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | beidseitig verwendbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Textil | Herstellerproduktbezeichnung: | Pinnboard MAULstandard, | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm |
| | |
| |